BURNDY En lederlugg


filtre
Body Material: Aluminum Alloy , Koblingstype: Juli , Materiale: Tinnbelagt aluminium , Type: Næringseiendom
StilModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
A
KA6U
1.06 "6AWG14AWG1 / 4 "0.51 "35NOK
B
KA25U
1.5 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "0.92 "64NOK
C
KA2U
1.16 "2AWG14AWG1 / 4 "0.56 "49NOK
D
KA26U
1.47 "2/0 AWG6AWG1 / 4 "0.8 "81NOK
E
KA29U
2"250 kcmil6AWG5 / 16 "1.14 "177NOK
F
KA30U
2"300 kcmil6AWG5 / 16 "1.14 "134NOK
G
KA31U
2.25 "350 kcmil6AWG3 / 8 "1.27 "218NOK
H
KA34U
2.81 "500 kcmil4AWG3 / 8 "1.58 "385NOK
I
KA44U
3.5 "1000 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.95 "617NOK
J
KA40U
3.5 "800 kcmil300 kcmil1 / 2 "1.95 "450NOK
K
KA36U
3.19 "600 kcmil2AWG3 / 8 "1.58 "444NOK
L
KA36U2N
4.69 "600 kcmil2AWG1 / 2 "1.57 "547NOK
M
KA40U2N
4.75 "800 kcmil300 kcmil1 / 2 "1.95 "712NOK
N
KKA31U2N
5.5 "350 kcmil6AWG1 / 2 "1.52 "523NOK

En lederlugg

Burndy en ledersko er egnet for tilkobling av elektriske enheter og kabler. Disse knastene er produsert i aluminiumslegering med overlegen styrke, elektrotinnbelagt for å gi lav kontaktmotstand. Velg fra et bredt spekter av disse enleder-klossene, tilgjengelig i 600 kcmil og 800 kcmil lederstørrelser.
Raptor Supplies tilbyr også Burndy stabling adapter mekaniske kontakter slik at standardterminaler kan stables på to eller fire hull.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?