Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY KA34U One Conductor Lug 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177

BURNDY KA34U One Conductor Lug 4awg 2.81in

På lager
Vare: AB6RDF Modell: KA34UKryssreferanse: 22C177
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEn lederlugg
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypeJuli
Lengde2.81 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse500 kcmil
Min. Dirigentstørrelse4AWG
Stud størrelse3 / 8 "
typenNæringseiendom
Bredde1.58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn ADR50, T&B 62217

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BURNDY KA6U One Conductor Lug 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6AWG14AWG1 / 4 "0.51 "35NOK
BURNDY KA2U One Conductor Lug 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2AWG14AWG1 / 4 "0.56 "49NOK
BURNDY KA29U One Conductor Lug 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6AWG5 / 16 "1.14 "177NOK
BURNDY KA25U One Conductor Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "0.92 "64NOK
BURNDY KA26U One Conductor Lug 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6AWG1 / 4 "0.8 "81NOK
BURNDY KA31U One Conductor Lug 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6AWG3 / 8 "1.27 "218NOK
BURNDY KA36U One Conductor Lug 2awg 3.19in | AB6RDG 22C178 KA36U3.19 "600 kcmil2AWG3 / 8 "1.58 "444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY KA34U One Conductor Lug 4awg 2.81in
385NOK / enhet