ANVIL Smidde stålreduksjonsinnsatser


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0362204604
1 "x 1/2"192NOK
A
0362205007
1 "x 3/4"179NOK
A
0362211005
1-1 / 2 "x 1"281NOK
A
0362208001
1-1 / 4 "x 1"220NOK
A
0362200800
1 / 2 "x 3 / 8"127NOK
A
0362214405
2 "x 1"373NOK
A
0362215204
2 "x 1-1 / 2"386NOK
A
0362214801
2 "x 1-1 / 4"379NOK
A
0362214009
2 "x 3/4"372NOK
A
0362219602
2-1 / 2 "x 2"2 510 NOK
A
0362202400
3 / 4 "x 1 / 2"175NOK
A
0362201600
3 / 4 "x 1 / 4"173NOK
A
0362202004
3 / 4 "x 3 / 8"173NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?