Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362211005 Reduksjonsinnsats 1-1/2 tomme x 1 tomme smidd stål | AF9DQG 29VF25

ANVIL 0362211005 Reduksjonsinnsats 1-1 / 2 tommer x 1 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF9DQG Modell: 0362211005Kryssref: 29VF25
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonsinnsats
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 1"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)4.27
Skipets lengde (cm)4.27
Skipets bredde (cm)5.03
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0362200800 Reduksjonsinnsats 1/2 tomme x 3/8 tomme smidd stål | AF9DPU 29VF13 03622008001 / 2 "x 3 / 8"140NOK
ANVIL 0362201600 Reduksjonsinnsats 3/4 tomme x 1/4 tomme smidd stål | AF9DPV 29VF14 03622016003 / 4 "x 1 / 4"177NOK
ANVIL 0362202004 Reduksjonsinnsats 3/4 tomme x 3/8 tomme smidd stål | AF9DPW 29VF15 03622020043 / 4 "x 3 / 8"177NOK
ANVIL 0362202400 Reduksjonsinnsats 3/4 tomme x 1/2 tomme smidd stål | AF9DPX 29VF16 03622024003 / 4 "x 1 / 2"183NOK
ANVIL 0362204604 Reduksjonsinnsats 1 tomme x 1/2 tomme smidd stål | AF9DPY 29VF17 03622046041 "x 1/2"195NOK
ANVIL 0362205007 Reduksjonsinnsats 1 tomme x 3/4 tomme smidd stål | AF9DPZ 29VF18 03622050071 "x 3/4"199NOK
ANVIL 0362208001 Reduksjonsinnsats 1-1/4 tomme x 1 tomme smidd stål | AF9DQD 29VF22 03622080011-1 / 4 "x 1"227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362211005 Reduksjonsinnsats 1-1 / 2 tommer x 1 tommers smidd stål
296NOK / enhet