SHAW PLUGS Marine Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger i rustfritt stål, 0 til 1 tommer


Shaw Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger er designet for å lage en lavtrykkstetning i sirkulære åpninger. De hjelper til med å reparere og teste vann-, kloakk- og rørsystemer.

filtre
Aldersgruppe: Voksen , Kjønn: Unisex
StilModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykktypenMaterialePris (eks. mva)
A
51403
1 / 2 "---Snap-TiteRustfritt stål, neoprengummi385NOK
A
51407
3 / 4 "---Snap-TiteRustfritt stål, neoprengummi471NOK
A
51401
3 / 8 "0.38 "0.405 "25 fot av hodetSnap-TiteNeoren gummi, rustfritt stål340NOK
A
51405
5 / 8 "0.61 "0.675 "25 fot av hodetSnap-TiteMessing, neoprengummi, rustfritt stål393NOK
A
51409
7 / 8 "---Snap-TiteRustfritt stål, neoprengummi526NOK
A
51402
7 / 16 "0.41 "0.4725 "25 fot av hodetSnap-TiteMessing, neoprengummi, rustfritt stål355NOK
A
51406
11 / 16 "0.66 "0.7425 "25 fot av hodetSnap-TiteMessing, neoprengummi, rustfritt stål426NOK
A
51408
13 / 16 "0.78 "0.8775 "25 fot av hodetSnap-TiteMessing, neoprengummi, rustfritt stål466NOK
A
51410
31 / 32 "0.94 "1.046 "25 fot av hodetSnap-TiteMessing, neoprengummi, rustfritt stål528NOK

Arbeidsmekanisme

  • Ved å vri på kamhåndtaket kan du utvide tetningen.
  • Trykk håndtaket ned for å lukke røråpningene.

Egenskaper

  • Disse pluggene har konstruksjon i rustfritt stål og er designet for rør med innvendige diametere fra 0 til 1 tomme.
  • De har en tetning av neoprengummi som absorberer støt og beskytter mot inntrenging av vann og støv.
  • Snap-Tite-designet tillater bruk der rask tilkobling og frakobling er nødvendig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale mottrykket disse pluggene kan holde?

De kan holde et maksimalt mottrykk på 25 fot av hodet.

Hva er luftmottrykk?

Luftmottrykk er mengden trykk en plugg tåler uten å bevege seg.

Hvilke diametre kommer disse mekaniske ekspansjonspluggene i?

De er tilgjengelige i et diameterområde på 0.405 til 1.046 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?