MORSE DRUM 81-serien trommespotter


Morse Drum 81 Series trommelspottere er egnet for flytting eller palletering av fat. De er egnet i varehus og produksjonsanlegg.

filtre
Kapasitet: 800 lbs. , Tromme Dia.: 22 "til 23.5" , Trommestørrelse: 55 gal. , Trommetype: rimmed , Bli ferdig: Perleblast , Karakter: Grade 304 , Høyde: 47.25 " , Lengde: 34 "til 36" , Pallestørrelse: 6" , Gnistbestandig: Ja , Hjulmateriale: polyolefin
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A
81
Karbonstål21 585 NOK
B
81-SS
Rustfritt stål58 265 NOK
A
81M
Stål-
RFQ

Egenskaper

  • Morse Drum 81 Series trommespottere kan håndtere kantede stål-, fiber- og plastfat.
  • De har en bæreevne på 800 lb.
  • Disse Morse Drum splittere er utstyrt med motvekter for stabilitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan trommelhåndteringsutstyr brukes med automatiske produksjonslinjer?

Ja, de kan brukes med automatiske produksjonslinjer eller transportbånd.

Kan disse Morse Drum splittere betjenes av en enkelt person?

Ja, de er designet for å betjenes av en enkelt person.

Hva er fordelene med å bruke utstyr for trommelhåndtering?

Bruk av utstyr for trommelhåndtering øker sikkerheten på arbeidsplassen, forbedrer effektiviteten, reduserer manuelt arbeid, minimerer produktsøl og forhindrer skade på fat.

Hvordan velger jeg riktig spotter for mine behov?

Vurder faktorer som typen og størrelsen på tromlene du håndterer, krav til vektkapasitet, manøvrerbarhet og plassbegrensninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?