MORSE TROMMEL 81-SS trommespotter for 208-liters trommel, 15.2 cm pall | AF6EFW

MORSE DRUM 81-SS trommespotter for 208-liters trommel, 15.2 cm pall

På lager
Vare: AF6EFW Modell: 81-SS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommespotter
Kapasitet800 lbs.
kommentarerHar to fraktvekter L41 "W36" H9 "og L51" W34 "H10"
Trommel Dia.22 "til 23.5"
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel Typerimmed
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
Høyde47.25 "
Lengde34 "til 36"
MaterialeRustfritt stål
annen6 "maks pallhøyde
Pallstørrelse6"
Hjulmaterialepolyolefin
Hjulpolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støtter trommer på opptil 363 kg for sikker flytting av trommer til og fra frakt eller utslippspaller
    • Designet for å støtte plast-, stål- eller fibertromler
    • Hjul for enkel bevegelse helt opp til hvilken som helst trommel
    • Bygget for å håndtere opptil 363 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
MORSE DRUM 81 trommelspotter for 208-liters trommel, 15.2 cm Pallehøyde, 363 kg Cap | AF6EFU 81Karbonstål21 585 NOK
MORSE DRUM 81M trommespotter for 208-liters trommel, 15.2 cm pall | AF6EFV 81MStål-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 81-SS trommespotter for 208-liters trommel, 15.2 cm pall
58 265 NOK / enhet