BL BEARINGS Åpne radiale kulelagre


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagertype: Åpen , Forseglingsmateriale: Syntetisk gummi støpt til en stålplate , Temp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellMaks. RPMLagermaterialeBore Dia.Utenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitettypenBreddePris (eks. mva)
A
6312 / C3
6300Stål60mm130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.-31mm1 080 NOK
A
6310
6800Stål55mm120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.-29mm792NOK
A
6310 / C3
7500Stål50mm110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.-27mm676NOK
A
6309 / C3
8000Stål45mm100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.-25mm488NOK
A
6012 / C3
8300Stål60mm95 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.-18mm352NOK
A
6011 / C3
9000Stål55mm90mm+ 0 / -0.015 mm4,850 lb.-18mm316NOK
A
6308 / C3
9200Stål40mm90mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.-23mm393NOK
A
6010 / C3
9800Stål50mm80 mm+ 0 / -0.013 mm3,700 lb.-16mm264NOK
A
6307 / C3
10000Stål35mm80 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.-21mm297NOK
A
6009 / C3
11000Stål45mm75mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.-16mm221NOK
A
6306 / C3
12000Stål30mm72mm+ 0 / -0.013 mm3,370 lb.-19mm252NOK
A
6008 / C3
12000Stål40mm68mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb.-15mm187NOK
A
6305 / C3
13000Stål25mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,520 lb.-17mm201NOK
A
6206 / C3
13000Stål30mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.Åpen16mm147NOK
A
6007 / C3
14000Stål35mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.-14mm159NOK
A
6006 / C3
15000Stål30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.-13mm124NOK
A
6304 / C3
17000Stål20mm52mm+ 0 / -0.013 mm1,780 lb.-15mm135NOK
A
6303 / C3
18000Stål17mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,470 lb.-14mm128NOK
A
6005 / C3
18000Stål25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb.-12mm106NOK
A
6302 / C3
20000Stål15mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,230 lb.-13mm93NOK
A
6004 / C3
21000Stål20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb.-12mm93NOK
A
SS6202
23000Rustfritt stål15mm35mm+ 0 / -0.01 mm805 lb.-11mm183NOK
A
6301 / C3
24000Stål12mm37mm+ 0 / -0.01 mm950 lb.-12mm78NOK
A
6003 / C3
26000Stål17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm71NOK
A
6300 / C3
26000Stål10mm35mm+ 0 / -0.01 mm780 lb.-11mm73NOK
A
SS6003
26000Rustfritt stål17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm151NOK
B
6300 2RS / C3 PRX
26000Stål10mm35mm+ 0 / -0.01 mm780 lb.Dobbeltforseglet11mm73NOK
C
SS61903 2RS ​​FM222
28000Rustfritt stål17mm30mm+ 0 / -0.009 mm570 lb.Dobbeltforseglet7mm233NOK
A
6002 / C3
28000Stål15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb.-9mm58NOK
A
SS6002
28000Rustfritt stål15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb.-9mm132NOK
A
SS6001
30000Rustfritt stål12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.-8mm127NOK
A
6001 / C3
30000Stål12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.-8mm57NOK
A
6000 / C3
34000Stål10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.-8mm51NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?