Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS SS6002 Radial Kulelager Rustfritt Stål 15mm | AG4ZFG 35JC89

BL BEARINGS SS6002 Radialkulelager rustfritt stål 15mm

På lager
Vare: AG4ZFG Modell: SS6002Kryssreferanse: 35JC89
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeRustfritt stål
Bearing TypeÅpen
Bore Dia.15mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.008 mm
BurmaterialeRustfritt stål
Dynamisk lastekapasitet1,260 lb.
BransjenummerSS6002
Maks. RPM28000
Utenfor Dia.32 mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.01 mm
Statisk lastekapasitet640 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.9
Skipets lengde (cm)3.2
Skipets bredde (cm)3.2
HS kode8482105048

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMLagermaterialeBore Dia.Utenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitettypenBreddePris
BL BEARINGS 6000/C3 Radial Kulelager PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Stål10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.-8mm46NOK
BL BEARINGS 6001/C3 Radial Kulelager PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Stål12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.-8mm44NOK
BL BEARINGS 6002/C3 Radial Kulelager PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Stål15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb.-9mm52NOK
BL BEARINGS 6003/C3 Radial Kulelager PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Stål17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm56NOK
BL BEARINGS 6004/C3 Radial Kulelager PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Stål20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb.-12mm73NOK
BL BEARINGS 6005/C3 Radial Kulelager PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Stål25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb.-12mm94NOK
BL BEARINGS 6006/C3 Radial Kulelager PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Stål30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.-13mm113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS SS6002 Radialkulelager rustfritt stål 15mm
144NOK / enhet