Plug-in veggbryter-tidtakere

filtre

PASS AND SEYMOUR -

Digitale timere i Radiant-serien

Pass og Seymour Radiant Series digitale tidtakere er avanserte elektriske tidtakere designet for å gi kontroll over belysningen. Disse digitale tidtakerne fungerer med lyspærer eller armaturer, inkludert glødepærer, LED-er, lysrør, CFL-er, MLV-er og ELV-er. De har en opplyst bryter som sikrer synlighet i dårlige lysforhold. Disse digitale tidtakerne er utstyrt med en justerbar tidsforsinkelse fra 5 - 55 minutter (med intervaller på fem minutter) til 1 - 12 timer (med intervaller på 15 minutter). De har et hørbart pip og varsler om synlig lysblink før de slår seg av automatisk. Disse tidtakerne har en manuell PÅ/AV-bryter og kan betjenes ved spenninger opp til 120V.

StilModell
ART12-LA
RFQ
BRT12-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Radiant Series knappetimer

StilModellFARGE
ART2-LALys mandel
RFQ
ART2-WHvit
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Tidsbrytere i Adorne-serien

StilModellMateriale
AASTM2-W2-
RFQ
BASTM2G2grafitt
RFQ
CASTM2-M2Magnesium
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Digitale timere med fire knapper i Radiant-serien

Pass & Seymour Radiant Series digitale timere med fire knapper brukes til å automatisere belysningssystemer, ventilasjonsvifter og andre elektriske belastninger, slik at brukerne kan sette spesifikke tidsplaner for PÅ/AV-operasjoner. Disse tidtakerne har manuell PÅ/AV-funksjonalitet gjennom padlebryteren for å sikre enkel overstyring av tidtakerens tidsplan ved behov. De lar brukere velge mellom forhåndsinnstilte avstengningstider på 60, ​​40, 20 og 10 minutter for å sikre at lysene slås av etter ønsket varighet. Disse tidtakerne er integrert med et lokaliseringslys, som avgir en myk glød når bryteren er av, for å finne tidtakeren under dårlige lysforhold.

StilModellFARGEMateriale
ART2NICCV4-Nikkel
RFQ
BRT2DBCCV4-Mørk bronse
RFQ
CRT2-BKSvart-
RFQ
DRT2IElfenbein-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Veggboks digitale timere

StilModellFARGE
A97030-DEN-
RFQ
B97030-IElfenbein
RFQ
A97030-WHvit
RFQ
INTERMATIC -

Plugg inn timere

StilModellMaks. TidsinnstillingampsBatteritypeMin. TidsinnstillingtypenSpenningWattsBreddePris (eks. mva)
AHB880R6 dager, 23 timer, 59 minutter15AA alkalisk1 min.utendørs1201000568588 "1 131NOK
BDT6206 dager, 23 timer, 59 minutter15SR44 sølvoksid1 min.innendørs1201000568675 "870NOK
CHB11323 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs1202500568588 "511NOK
DTN31123 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs1201750568674 "319NOK
EHB11223 timer, 30 minutter15-30 min.innendørs2403750568588 "395NOK
FTN111RM4023 timer, 30 minutter9.5-30 min.-120 VAC11853"292NOK
GHB11423 timer, 30 minutter20-30 min.innendørs2405000568588 "508NOK
TORK -

Veggbryter-tidtakere

StilModellAntall polerampsDybdetypenSpenningWattsBreddeHP @ 120VPris (eks. mva)
ASS703Z--------1 431NOK
BD1060MW--------398NOK
CD212HW--------566NOK
D1109A-PC--------1 759NOK
ER5M4HW--------634NOK
FSS703ZA--------1 517NOK
GSS201-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 323NOK
GSS20F1-polet7.251-1 / 2 "Enkeltpol24-27712/1501 11 / 16 "1/62 673NOK
HSS4031-polet / 3-veis161 / 4 "1-polet / 3-veis120 til 277380 til 4400568736 "1/21 790NOK
TORK -

Plug In Timer, M Inch Time Setting 30 m inch, Maks. Tidsinnstilling 23 timer, 30 m tomme

ModellSakPris (eks. mva)
402BCD2FEM208NOK
LUTRON -

Elektronisk veggbryter-timer, maks. På / av syklus 1, hvit, 120 VAC

ModellSakPris (eks. mva)
MA-T51-WHCD3KBD1 034 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?