Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 6007/C3 Radial Kulelager PS 35mm 6007 | AG4YTV 35HZ55

BL BEARINGS 6007/C3 radialkulelager PS 35mm 6007

På lager
Vare: AG4YTV Modell: 6007/C3Kryssreferanse: 35HZ55
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeÅpen
Bore Dia.35mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.012 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet3,600 lb.
Bransjenummer6007
Maks. RPM14000
Utenfor Dia.62mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.013 mm
Statisk lastekapasitet2,310 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde14mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1508
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)6.2
Skipets bredde (cm)6.2
HS kode8482105052

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMLagermaterialeBore Dia.Utenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitettypenBreddePris
BL BEARINGS 6000/C3 Radial Kulelager PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Stål10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.-8mm46NOK
BL BEARINGS 6001/C3 Radial Kulelager PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Stål12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.-8mm44NOK
BL BEARINGS 6002/C3 Radial Kulelager PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Stål15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb.-9mm52NOK
BL BEARINGS 6003/C3 Radial Kulelager PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Stål17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm56NOK
BL BEARINGS 6004/C3 Radial Kulelager PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Stål20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb.-12mm73NOK
BL BEARINGS 6005/C3 Radial Kulelager PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Stål25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb.-12mm94NOK
BL BEARINGS 6006/C3 Radial Kulelager PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Stål30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.-13mm113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 6007/C3 radialkulelager PS 35mm 6007
125NOK / enhet