MALIN CO. Oksiderte Inconel Aerospace Lockwires


Malin Co. oksiderte Inconel-låsewirer eller sikkerhetswirer sørger for at festene er skikkelig strammet og fungerer som en sikkerhetsmekanisme for å forhindre at kritiske deler eller festemidler faller ut. De er ideelle for romfartsindustrien.

filtre
Materiale: Oksidert Inconel , Pakke type: canister , Form: Rund
StilModellDiameterLengde
A
MS9226-01
0.016 "872 ft.
RFQ
A
MS9226-02
0.020 "558 ft.
RFQ
A
MS9226-03
0.025 "341 ft.
RFQ
A
MS9226-04
0.032 "218 ft.
RFQ
A
MS9226-05
0.040 "134 ft.
RFQ
A
MS9226-06
0.051 "134 ft.
RFQ
A
MS9226-07
0.063 "88 ft.
RFQ
A
MS9226-08
0.091 "-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Bruk den positive låsefunksjonen for å feste to eller flere deler sammen.
  • Disse sikkerhetstrådene er installert på festemidler ved å bruke enten enkeltstrengs- eller dobbelvridningsmetoden.
  • Den doble vrimetoden innebærer å vri ledningene gjennom en bue på 180 grader.
  • Enkeltstrengsmetoden innebærer dannelse av lukkede geometriske mønstre og tettliggende deler i et elektrisk system.
  • Trådene skal trekkes stramt mens de vrir seg (uten overbelastning).
  • Etter sår må endene deres krympes og bøyes.
  • Disse sikkerhetstrådene forhindrer at festene løsner ved å motvirke dem med ytterligere stramming.
  • Lockwires bør ikke installeres siden de resulterer i gnagsår og tretthet på grunn av vibrasjoner.

Egenskaper

  • Malin Co. oksiderte låsetråder kommer i resirkulerbare beholdere som er støpt av polyetylen med høy tetthet for slag- og korrosjonsbestandighet.
  • Låsetrådene er konstruert av oksidert Inconel, som brukes i høyrisikoapplikasjoner for å motstå kloridspenningskorrosjon.
  • De unedbrytbare, oransje fargede beholderne holder ledningene fri for fettopphopning eller andre etsende materialer.
  • De er tilgjengelige i et bredt spekter av størrelser, inneholdt i dunker / spoler / spoler som har kapasitet til å holde hundrevis av fot med ledning.

Standarder og godkjenninger

  • AMS 5687
  • NASM

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Inconel?

Inconel Alloy 600 er en nikkel-kromlegering med utmerket karburerings- og oksidasjonsmotstand. Det høye nikkelinnholdet motstår kloridspenningskorrosjon. Den tåler kryogene temperaturer opp til 700 grader Fahrenheit.

Hva er forskjellen mellom Inconel og rustfritt stål?

Inconel tilbyr bedre styrke og korrosjonsbestandighet ved høye temperaturer enn rustfrie stållegeringer. Ved lavere temperaturer kan imidlertid rustfritt stål som 17-4PH gi høyere styrke enn Inconel.

Hva er de forskjellige fargekodene som brukes for Malin Co.s forskjellige låseledninger?

  • Malins linje med fargekodede bokser gjør det enkelt å identifisere deres låsetrådstyper.
  • Gule bokser - Inconel lockwires
  • Blå bokser - Låsewirer i rustfritt stål
  • Oransje bokser - Oksiderte Inconel-låsetråder
  • Røde bokser - Monel ledninger

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?