Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 6300 2RS/C3 PRX Radial Ball Bearing PS 10mm 6300-2RS | AH4RBY 35JA53

BL BEARINGS 6300 2RS/C3 PRX radialkulelager PS 10mm 6300-2RS

På lager
Vare: AH4RBY Modell: 6300 2RS/C3 PRXKryssreferanse: 35JA53

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bore Dia.10mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.008 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet1,820 lb.
Bransjenummer6300 2RS / C3
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM26000
Utenfor Dia.35mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.01 mm
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
Statisk lastekapasitet780 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
typenDobbeltforseglet
Bredde11mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)3.5
Skipets bredde (cm)3.5
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Enkel rad / dobbel rad: Enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMLagermaterialeBore Dia.Utenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitettypenBreddePris
BL BEARINGS 6000/C3 Radial Kulelager PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Stål10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.-8mm46NOK
BL BEARINGS 6001/C3 Radial Kulelager PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Stål12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.-8mm44NOK
BL BEARINGS 6002/C3 Radial Kulelager PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Stål15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb.-9mm52NOK
BL BEARINGS 6003/C3 Radial Kulelager PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Stål17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm56NOK
BL BEARINGS 6004/C3 Radial Kulelager PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Stål20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb.-12mm73NOK
BL BEARINGS 6005/C3 Radial Kulelager PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Stål25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb.-12mm94NOK
BL BEARINGS 6006/C3 Radial Kulelager PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Stål30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.-13mm113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 6300 2RS/C3 PRX radialkulelager PS 10mm 6300-2RS
66NOK / enhet