Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 19FFS75 Hydraulisk hurtigkobling Han 3/4 In | AC6FLJ 33M294

HANSEN 19FFS75 Hydraulisk hurtigkobling hann 3/4 tommer

På lager
Vare: AC6FLJ Modell: 19FFS75Kryssreferanse: 33M294

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialForzinket stål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishFjern Chromate
Strømningshastighet26 gpm
LåsemekanismeStandard ermelås
Maks. Press5075 psi
Driftstemp. Område-4 grader til 212 grader F
Parker-utvekslingFEM751-12FP
Rørstørrelse NPT3 / 4 "
ForsegleBuna N
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeBuna N
Slå avFlatt ansikt
ErmematerialeForzinket stål
Temp. Område-4 til 212 F.
Trådstørrelse3/4 "-14
typenFlat ansikt, kvinne
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakParker-utvekslingtypenPris
HANSEN 19FFP75 Hydraulisk hurtigkobling Han 3/4 In | AC6FLD 33M289 19FFP75Hydraulisk koblingsnippelFEM752-12FPFlat ansikt, mann1 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 19FFS75 Hydraulisk hurtigkobling hann 3/4 tommer
3 220 NOK / enhet