WILKERSON Filter / regulatorer


filtre
Avløpstype: Håndbok , Filtervurdering: 5 micron
StilModellMaks. Temp.JusteringsområdeSkålmaterialeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelseSkålstørrelsePris (eks. mva)
A
CB6-04-F00
--------3 763 NOK
RFQ
B
B28-03-FK00B
125 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 337 NOK
RFQ
B
B28-06-FK00B
125 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 539 NOK
RFQ
B
B28-04-FK00B
125 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 582 NOK
RFQ
C
B18-03-FK00B
125 ° F0 til 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 286 NOK
RFQ
D
B08-02-FK00B
125 ° F0 til 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.668NOK
RFQ
E
BB3-02-FK00
125 Grader F5 til 125 psipolykarbonat6.25 "1.56 "1 / 4 "PT-0.4 oz.581NOK
F
B28-03-FL00B
150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler11.25 "2.87 "--3 Oz.1 657 NOK
RFQ
G
B28-06-FL00B
150 ° F0 til 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.1 526 NOK
RFQ
H
B08-02-FL00B
150 ° F0 til 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.729NOK
RFQ
I
B18-02-FL00B
150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 374 NOK
RFQ
I
B18-03-FL00B
150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 206 NOK
RFQ
I
B18-04-FL00B
150 ° F0 til 125 psiMetall med siktmåler10.31 "2.37 "--1.7 oz.1 374 NOK
RFQ
J
SB2-04-KYSS
150 Grader F0 til 60 psiRustfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "PTstandard4.0 oz.15 472 NOK
K
SB1-02-KYSS
150 Grader F0 til 60 psiRustfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.7 349 NOK
J
SB2-04-LYSS
150 Grader F0 til 125 psiRustfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "PTstandard4.0 oz.16 358 NOK
K
SB1-02-LYSS
150 Grader F0 til 125 psiRustfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.7 349 NOK

Filter / regulatorer

Generelle filterregulatorer fra Wilkerson er alt-i-ett-enheter som kombinerer et trykkluftfilter og en luftregulator. De brukes til å fjerne faste og flytende forurensninger fra luften og gi kontrollert lufttrykk. Disse filterregulatorenhetene gir et trykkjusteringsområde fra 0 til 125 psi, og har strømningshastigheter på opptil 165 cfm. Miniatyrfilterregulatorene i SB1-serien har håndtak i rustfritt stål som gjør dem egnet for bruk i korrosive miljøer. Deres store forhold mellom membran og ventilareal gir presis regulering og stor strømningskapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?