Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON B28-03-FK00B Filter-Regulator, 3/8 NPT, 5 Micron, 150 Psi, 250 Cfm | CH6NKY 55CR13

WILKERSON B28-03-FK00B filterregulator, 3/8 NPT, 5 mikron, 150 Psi, 250 Cfm

På lager
Vare: CH6NKY Modell: B28-03-FK00BKryssreferanse: 55CR13
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
1 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator
Justeringsområde0 til 125 psi
Skålstørrelse3 Oz.
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Maks. Strømme250 cfm
Maks. Inntakstrykk150 psi
Maks. Temp.125 grader F
Total høyde11.25 "
Samlet bredde2.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.JusteringsområdeSkålmaterialeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseStørrelseSkålstørrelsePris
WILKERSON SB1-02-LYSS Filter/regulator 6.25 tommer H 1.56 tommer Bredde | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 Grader F0 til 125 psiRustfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.6 845 NOK
WILKERSON SB1-02-KYSS Filter/regulator 6.25 tommer H 1.56 tommer Bredde | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 Grader F0 til 60 psiRustfritt stål6.25 "1.56 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.6 528 NOK
WILKERSON SB2-04-LYSS Filter/regulator 8.59 tommer H 2.50 tommer Bredde | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-LYSS150 Grader F0 til 125 psiRustfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "PTstandard4.0 oz.18 594 NOK
WILKERSON SB2-04-KYSS Filter/regulator 8.59 tommer H 2.50 tommer Bredde | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 Grader F0 til 60 psiRustfritt stål8.59 "2.5 "1 / 2 "PTstandard4.0 oz.16 510 NOK
WILKERSON BB3-02-FK00 Filter / regulator 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125 Grader F5 til 125 psipolykarbonat6.25 "1.56 "1 / 4 "PT-0.4 oz.666NOK
WILKERSON B08-02-FK00B Filter-Regulator, 1/4 NPT, 5 Micron, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 grader F0 til 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.671NOK
WILKERSON B08-02-FL00B Filter-Regulator, 1/4 NPT, 5 Micron, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 grader F0 til 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.729NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON B28-03-FK00B filterregulator, 3/8 NPT, 5 mikron, 150 Psi, 250 Cfm
1 450 NOK / enhet