GRAINGER Vannkontakter


filtre
Bøye radius: 180 " , Konfigurasjon: Koblet montering , Dekselmateriale: Kobber , Rørmateriale: Kobber
StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Arbeidstrykk @ 70 FTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
48387
1 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 Deg til 158 Deg F352NOK
B
48398
1 / 8 "15 ft.-200 psi40 til 180 ° F341NOK
RFQ
C
41029
3 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 Deg til 158 Deg F107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?