Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 48387 Vannkoblingssett, 1/4 x 1/4 tommers slange, messing | CE9BWX 499A78

GRAINGER 48387 vannkoblingssett, 1/4 x 1/4 tommers slange, messing

På lager
Vare: CE9BWX Modell: 48387Kryssreferanse: 499A78
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt
Bøy radius180 "
SlangefargeSølv
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde5 ft.
Slange utenfor Dia.1 / 2 "
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F125 psi
Temp. Område15 Deg til 158 Deg F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2318
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Arbeidstrykk @ 70 FTemp. OmrådePris
GRAINGER 41029 vannkobling, 3/4 x 3/4 tommers slange, 4 fot lengde, messing | CE9BWR 499A64 410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 Deg til 158 Deg F119NOK
GRAINGER 48398 Vannkobling, 1/8 tomme slange indre diameter, 15 fot. Lengde | CH6JZK 419X91 483981 / 8 "15 ft.-200 psi40 til 180 grader F378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 48387 vannkoblingssett, 1/4 x 1/4 tommers slange, messing
390NOK / enhet