EATON Danfoss GH781 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss GH781-serien dobbeltlags flettede slanger er laget av nitril for å hjelpe i høytrykkshydraulikksystemer med petroleums- og vannglykolbaserte væsker.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Forsterkning: 2 Wire Flette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 til 212 F. , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Type: Bulk På En Rulle
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
GH781-4R250
41 / 4 "250, flere lengder0.53 "2"6500 PSI23 691 NOK
A
GH781-6R250
63 / 8 "250, flere lengder0.69 "2.5 "5300 PSI30 712 NOK
A
GH781-8R250
81 / 2 "250, flere lengder0.81 "3.5 "4500 PSI33 202 NOK
A
GH781-10R250
105 / 8 "250, flere lengder0.93 "4"4000 psi42 367 NOK
A
GH781-12R250
123 / 4 "250, flere lengder1.1 "4.75 "3500 psi52 582 NOK
A
GH781-16R150
161"150, flere lengder1.42 "6"3000 psi37 353 NOK

Egenskaper

  • Disse slangene kommer med TTC (Through-The-Cover) type fittings som gjør det enkelt å identifisere for krymping på slangen for å gi oljetett forsegling.
  • Disse beslagene har Dura-Kote-plateteknologi som gir opptil 1000 timers korrosjonsbeskyttelse, som er 3 ganger mer enn standard slangekoblinger.
  • De tåler en maksimal temperatur og sprengningstrykk på henholdsvis 258.8 F og 20000 psi.

Standarder og godkjenninger

  • ABS
  • BV
  • DNS-utvidelse
  • LR
  • MED
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • MSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er flette i slanger?

Flettingen er laget ved å veve ståltråder på periferien av en fleksibel slange for å forhindre forlengelse av den fleksible slangen under ekstremt trykk og høye temperaturer.

Hva er doble wire fletteslanger?

Dobbeltrådsflettede slanger er sammensatt av syntetisk gummifôr av oljebestandig, to-tråds flettearmering, atskilt med et syntetisk gummilag og et syntetisk deksel. Denne konstruksjonen gir ekstra støtte under høye trykk dersom slangedekselet har blitt skadet eller den utvendige fletten er utsatt for rust/feil, noe som gjør at den innvendige fletten fortsatt er tilgjengelig for å beskytte slangen mot miljøskader.

Hvordan erstatte en hydraulikkslange?

  • Slipp trykket ut av det hydrauliske systemet før ytterligere operasjon, da trykket kan føre til skader fra hydraulikkvæskesprayer.
  • Plasser en bøtte eller et ark under komponenten for å forhindre forurensning av arbeidsområdet fra væskelekkasje når du bytter slangen.
  • Fjern dekselet fra slangefestet.
  • Rengjør koblingene på begge sider av slangen.
  • Skru av beslagene ved å bruke en skiftenøkkel.
  • Skift nå slangen og følg de ovennevnte trinnene for å skru tilbake slangekoblingen.
  • Når det er gjort, test hydraulikksystemene under lavt trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?