EATON GH781-4R250 flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.56 tommer Lengde 250 fot | AA2AYD 10C289

EATON GH781-4R250 flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.56 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AA2AYD Modell: GH781-4R250Kryssreferanse: 10C289

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse4
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde250, flere lengder
Slange utenfor Dia.0.53 "
Min. Bøy Radius2"
Driftstrykk6500 PSI
Forsterkning2 Wire Flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk På En Rulle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.22
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON GH781-6R250 flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.72 tommer Lengde 250 fot | AA2AYE 10C290 GH781-6R25063 / 8 "250, flere lengder0.69 "2.5 "5300 PSI30 712 NOK
EATON GH781-8R250 flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.85 tommer Lengde 250 fot | AA2AYF 10C291 GH781-8R25081 / 2 "250, flere lengder0.81 "3.5 "4500 PSI33 202 NOK
EATON GH781-10R250 flettet slange-ID 0.63 tommer Od 0.97 tommer Lengde 250 fot | AA2AYG 10C292 GH781-10R250105 / 8 "250, flere lengder0.93 "4"4000 psi42 367 NOK
EATON GH781-12R250 flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.13 tommer Lengde 250 fot | AA2AYH 10C293 GH781-12R250123 / 4 "250, flere lengder1.1 "4.75 "3500 psi52 582 NOK
EATON GH781-16R150 flettet slange-ID 1 tomme Od 1.44 tommer Lengde 150 fot | AA2AYJ 10C294 GH781-16R150161"150, flere lengder1.42 "6"3000 psi37 353 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GH781-4R250 flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.56 tommer Lengde 250 fot
23 691 NOK / enhet