PARKER Hydraulisk slange, 50 fot


Parkers hydraulikkslanger brukes i konstruksjons-, landbruks- og produksjonsindustrien for presise og pålitelige hydrauliske operasjoner. De er ideelle for overføring av høytrykksvæsker i hydrauliske systemer for effektiv kraftoverføring og kontroll.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg
StilModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
471ST-6-RL
-40 grader til 212 grader63 / 8 "MultipurposeTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter0.68 "2-1 / 2 "5000 psi8 171 NOK
B
302-6-BX
-40 til 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI6 712 NOK
B
302-12-BX
-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi12 482 NOK

Egenskaper

  • De kommer i strekstørrelser på 6 og 12, og dekker ulike strømningskrav.
  • Disse Parker hydraulikkslangene er tilgjengelige i 3/4 og 3/8 tommer for kompatibilitet med spesifikke bruksområder.
  • De tilbyr doble stålfletteforsterkninger for robust holdbarhet og strukturell stivhet.
  • Disse slangene tilbyr driftstrykk på 3100 og 4750 psi for henholdsvis 6 og 12 dash-størrelser.
  • De er tilgjengelige i lengder som strekker seg fra trinn på 1 fot til en kontinuerlig/spesifikk lengde på 50 fot.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Parkers hydraulikkslanger?

  • Inspiser regelmessig for slitasje, lekkasjer eller skade.
  • Rengjør for å fjerne skitt og rusk med en myk klut eller trykkluft.
  • Smør beslag med hydraulikkolje for jevn drift.
  • Skift ut slitte eller skadede slanger eller koblinger umiddelbart.
  • Oppbevar slanger unna direkte sollys og ekstreme temperaturer.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en hydraulikkslange?

  • Tilpass slangens vurdering til systemets trykkkrav.
  • Sørg for at slangestørrelsen passer til applikasjonens strømningskapasitet.
  • Velg en slange som er klassifisert for systemets temperaturområde.
  • Sørg for kompatibilitet med væsken, beslagene og utstyret.
  • Velg en slange med passende forsterkning for holdbarhet.
  • Vurder fleksibilitet for enkel installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?