PARKER 302-12-BX Hydraulisk slange 3/4 tommer 50 fot | AB6DRR 21A749

PARKER 302-12-BX hydraulikkslange 3/4 tomme 50 fot

På lager
Vare: AB6DRR Modell: 302-12-BXKryssreferanse: 21A749

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse12
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.16 "
Min. Bøy Radius9-1 / 2 "
Driftstrykk3100 psi
ForsterkningStål
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.4575
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode4009210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
PARKER 302-6-BX Hydraulisk slange 3/8 tommer 50 fot | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40 til 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI6 712 NOK
PARKER 471ST-6-RL Hydraulikkslange 3/8 tommer | AF9ARF 29TJ93 471ST-6-RL-40 grader til 212 grader63 / 8 "MultipurposeTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter0.68 "2-1 / 2 "5000 psi8 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 302-12-BX hydraulikkslange 3/4 tomme 50 fot
12 482 NOK / enhet