Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 471ST-6-RL Hydraulikkslange 3/8 tommer | AF9ARF 29TJ93

PARKER 471ST-6-RL Hydraulikkslange 3/8 Tommer

På lager
Vare: AF9ARF Modell: 471ST-6-RLKryssreferanse: 29TJ93
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
8 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse6
Slange inne i Dia.3 / 8 "
SlangelengdeTrinn på 1 fot opptil 50 sammenhengende føtter
Slange utenfor Dia.0.68 "
Min. Bøy Radius2-1 / 2 "
Driftstrykk5000 psi
ForsterkningDobbel stålflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 212 grader
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenMultipurpose
Vakuumvurdering28 Tommer Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4009210000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeDash StørrelseSlange inne i Dia.typenSlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
PARKER 302-6-BX Hydraulisk slange 3/8 tommer 50 fot | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40 til 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI7 152 NOK
PARKER 302-12-BX Hydraulisk slange 3/4 tommer 50 fot | AB6DRR 21A749 302-12-BX-40 til 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi13 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 471ST-6-RL Hydraulikkslange 3/8 Tommer
8 171 NOK / enhet