DAYTON Sveisesylinderbil


filtre
Fullfør: Pulverlakk , Materiale: Stål , Hjullager: Ball , Hjulmateriale: Stålnav
StilModellHjul TypeHåndtakstypeHøydeHjulbreddeBreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A
4ZJ08
PneumatiskKontinuerlig øyehake64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "3 163 NOK
B
2W514
Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "1 247 NOK
C
4ZJ05
Semi pneumatiskKontinuerlig42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "1 825 NOK
D
4ZJ12
Semi pneumatiskKontinuerlig48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "1 760 NOK
E
5Z082
Semi pneumatiskKontinuerlig43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "3 234 NOK
F
6W055
Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "2 296 NOK

Sveisesylinderbil

Dayton sylinderbiler er ideelle for transport av oksygen- og acetylengassylindere; kan lagres i korte perioder (mindre enn 24 timer). Disse stålenhetene har en pulverlakk for ekstra styrke og evne til å håndtere belastninger på opptil 500 lb. De har rom / skuffer for lagring av sveisesylindere assistert med en kjedemekanisme for å forhindre at de faller av under transport. Velg mellom et stort utvalg av disse lastebilene som er tilgjengelige i T-type, sammenhengende og håndtak med øyekrokhåndtak.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?