DAYTON 4ZJ12 sveisecylinderbil 1 sylinder 500 lb. | AE2TRQ

DAYTON 4ZJ12 sveisesylinder lastebil 1 sylinder 500 Lb.

På lager
Vare: AE2TRQ Modell: 4ZJ12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisesylinderbil
Mål på bunnplaten7 x 14 "
Sylinderkapasitet1
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig
Høyde48 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. OksygenAlle gassflasker
Generell dybde17 "
Total høyde48 "
Samlet bredde21 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeStålnav
Hjul TypeSemi pneumatisk
Hjulbredde2.75 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.045
Skipets høyde (cm)145.29
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 4ZJ12 er en foreslått erstatning av 4ZJ13

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeHåndtakstypeHøydeHjulbreddeBreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydePris
DAYTON 2W514 sveisecylinderbil 2 sylinder 225 lb. | AC3TPP 2W514Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "1 247 NOK
DAYTON 4ZJ05 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE2TRK 4ZJ05Semi pneumatiskKontinuerlig42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "1 825 NOK
DAYTON 4ZJ08 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumatiskKontinuerlig øyehake64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "3 163 NOK
DAYTON 5Z082 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE7KVU 5Z082Semi pneumatiskKontinuerlig43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "3 234 NOK
DAYTON 6W055 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 lb | AF2NFC 6W055Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "2 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ZJ12 sveisesylinder lastebil 1 sylinder 500 Lb.
1 760 NOK / enhet