DAYTON 4ZJ08 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE2TRN

DAYTON 4ZJ08 sveisesylinder lastebil 2 sylinder 500 Lb.

På lager
Vare: AE2TRN Modell: 4ZJ08

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisesylinderbil
Mål på bunnplaten13 x 24 "
Sylinderkapasitet2
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig øyehake
Høyde64 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen13-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 4 "
Generell dybde25.5 "
Total høyde64 "
Samlet bredde34 "
Verktøybrettbredde5"
HjullagerBall
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeStålnav
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4"
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.64
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeHåndtakstypeHøydeHjulbreddeBreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydePris
DAYTON 2W514 sveisecylinderbil 2 sylinder 225 lb. | AC3TPP 2W514Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "1 247 NOK
DAYTON 4ZJ05 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE2TRK 4ZJ05Semi pneumatiskKontinuerlig42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "1 825 NOK
DAYTON 4ZJ12 sveisecylinderbil 1 sylinder 500 lb. | AE2TRQ 4ZJ12Semi pneumatiskKontinuerlig48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "1 760 NOK
DAYTON 5Z082 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE7KVU 5Z082Semi pneumatiskKontinuerlig43.5 "1.75 "32.75 "500 lb.22 "43.5 "3 234 NOK
DAYTON 6W055 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 lb | AF2NFC 6W055Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "2 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ZJ08 sveisesylinder lastebil 2 sylinder 500 Lb.
3 163 NOK / enhet