DAYTON 5Z082 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE7KVU

DAYTON 5Z082 Sveisesylinder lastebil 2 sylinder 500 Lb.

På lager
Vare: AE7KVU Modell: 5Z082

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisesylinderbil
Mål på bunnplaten13 x 24 "
Sylinderkapasitet2
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig
Høyde43.5 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen13-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 4 "
Generell dybde22 "
Total høyde43.5 "
Samlet bredde32.75 "
Verktøybrettbredde5"
HjullagerBall
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeStålnav
Hjul TypeSemi pneumatisk
Hjulbredde1.75 "
Bredde32.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)65.02
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeHåndtakstypeHøydeHjulbreddeBreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydePris
DAYTON 2W514 sveisecylinderbil 2 sylinder 225 lb. | AC3TPP 2W514Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "225 lb.14 "43.5 "1 263 NOK
DAYTON 4ZJ05 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE2TRK 4ZJ05Semi pneumatiskKontinuerlig42 "1.75 "27 "500 lb.18 "42 "1 939 NOK
DAYTON 4ZJ08 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumatiskKontinuerlig øyehake64 "4"34 "500 lb.25.5 "64 "3 163 NOK
DAYTON 4ZJ12 sveisecylinderbil 1 sylinder 500 lb. | AE2TRQ 4ZJ12Semi pneumatiskKontinuerlig48 "2.75 "21 "500 lb.17 "48 "1 760 NOK
DAYTON 6W055 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 500 lb | AF2NFC 6W055Semi pneumatiskT-håndtak43.5 "1.75 "22 "500 lb.14 "43.5 "2 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5Z082 Sveisesylinder lastebil 2 sylinder 500 Lb.
3 234 NOK / enhet