HONEYWELL Pin Stempel aktuator Stor Basic Snap Switch


filtre
Aktuatorlengde: 2" , Dybde: 0.7 " , Høyde: 1" , Lengde: 2" , Type aktuator: Pinnestempel
StilModellDriftstemp. OmrådeKontakt skjemaKarakterOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reisePris (eks. mva)
A
3 1MNXNUMX
-67 grader til 185 grader F2-krets / Dbl. Gå i stykker15A0.08 "6.00 oz.Skru600 VAC0.015 til 0.025 "1 113 NOK
B
DT-2R-A7
-67 grader til 185 grader FDPDT10A0.005 "2.00 oz.Skru28 VDC0.040 til 0.060 "2 126 NOK
C
BZ-2R-P4
-67 grader til 185 grader FSPDT15A0.005 "4.00 oz.Skru250 VAC0.0004 til 0.0020 "337NOK
D
BZ-R178
85 grader CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Loddetinn115 VAC0.0089mm331NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?