WESTWARD Fettpumpe 50: 1 forhold


Westward smørepumper er ideelle for å gi høytrykkssmøring til maskineri og utstyr i bilverksteder, konstruksjon, gruvedrift og marin industri.

filtre
StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
29FX01
1/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme7ft.FettpumpeMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi19 504 NOK
B
29FW98
1/4 "FNPT35 lb./5 gal. Spann7ft.Smør pumpen med pistolenMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi16 623 NOK
C
3APE8
1/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7ft.Smør pumpen med pistolen-5750 psi10 180 NOK
C
3APE9
1/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tromme7ft.Smør pumpen med pistolen-5750 psi11 114 NOK
D
5TCV2
1/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tromme13ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål5800 psi20 907 NOK
E
5TCV3
1/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme10ft.FettpumpeStål5800 psi21 840 NOK
F
5NO3
1 / 4 "PT25 til 50 lb. Beholder7ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi17 503 NOK
G
5NO5
1 / 4 "PT400 lb./55 gal. Tromme7ft.Smør pumpen med pistolenStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi19 074 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Åpne på/av luftventilen delvis. Pumpen vil automatisk begynne å gå til den blir fylt og dermed stoppet. Åpne nå på/av luftventilen helt.
  • Hold fettreguleringsventilen nær en avfallsbeholder og trykk på avtrekkeren. Pumpen vil begynne å slippe ut fett kontinuerlig så lenge avtrekkeren er trykket inn. Når du slipper avtrekkeren, vil pumpen stoppe. Se etter lekkasjer fra koblingene og stram dem om nødvendig.
  • For å påføre fett, fest koblingen som er koblet til kontrollventilforlengelsen til smørepunktet (smørenippel) og trykk på avtrekkeren. Når du slipper avtrekkeren, vil pumpen og luftmotoren slutte å dispensere fett.
  • Slå av lufttilførselen til pumpen når den ikke er i bruk eller på slutten av hver dag.

Egenskaper

  • Disse fettpumpene vestover kan passe inn i fat på 25 til 400 pund.
  • Med et pumpeforhold på 50:1 er de i stand til å motstå trykk fra 5750 til 5800 psi.
  • Disse Westward fettpumpene har messing / nitril / polyuretan gummi / stål / sink konstruksjon for å forhindre lekkasje og korrosjonsbestandighet.
  • De er tilgjengelige i slangelengder på 7, 10 og 13 fot.

Kompatible tilbehør

  • Mobil XHP 222 fett: Dette fettet er kompatibelt med Westward 5NUE3 fettpumpe og 3APE8 fettpumpe for økt smøreevne, skjærstabilitet og termisk motstand. Den brukes i vanlige lagerapplikasjoner. Dette fettet har et penetrasjonsområde på 265 til 295 ved 77 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke typer fett er kompatible med disse fettpumpene?

Disse fettpumpene er kompatible med NLGI 1- og 2-gradsfett.

Hva er de forskjellige typene fettpumper?

  • Manuelle fettpumper
  • Luftdrevne fettpumper
  • Elektriske fettpumper
  • Høytrykksfettpumper

Hvordan vedlikeholde disse Westward fettpumpene?

  • Rengjør pumpen regelmessig.
  • Kontroller fettnivået før bruk.
  • Inspiser slanger og koblinger for slitasje eller skade.
  • Oppbevar pumpen riktig i et tørt og godt ventilert område.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?