A Tiltrekningskraft: 30 N , Tilstedeværende hjelpeopplåsingsenhet: Ja , Bredde: 40 mm , lukket kretsprinsipp: Ja , Betinget kortslutningsstrøm: 100A , Tilkoblingsstørrelse: 3 x M20 x 1.5 , Tilkoblingstype: Kabelkjertel , Koblingsstørrelse: 3 x M20 x 1.5 , konv. Termisk kontinuerlig strøm: 4A , Grad av forurensning: 3 , Nødmelding til stede: Nei , Nødoppheving tilstede: Nei , Høyde: 42mm , Husmateriale: Glassfiberarmert termoplast , Fordypningsdybde: 24.5 mm , Installasjon: Vilkårlig , IP-vurdering: IP67 , Magnetdriftsspenning: 24V AC / 600 , Maks. Forbindelse Tverrsnitt: 1.5 kvm , Maks. Driftshastighet: 20 m / min. , Maks. Overløp: 5 mm , Maks. Lagringstemperatur: 50 grader C , Mekanisk syklus: 1 , Min. Forbindelse Tverrsnitt: 0.34 kvm , Min. Driftstemperatur: -20 grader C , Min. Lagringstemperatur: -20 grader C , Min. Byttestrøm: 1A , Min. Byttespenning: 24V AC / 600 , Misjonstid i år: 20 år. , Monteringstype: Skru , Antall NC-dørposisjon: 1 , Antall låser Dørposisjon: 2 , Antall NO-dørposisjoner: 1 , Antall INGEN beskyttelseslås: 1 , åpent kretsprinsipp: Ja , Overrun Max.: 5 mm , Oppstartstid Ed: 1 , Nominell impulsmotstandsspenning: 2500V , Nominell isolasjonsspenning: 250V , Retention Force: 20 N , Bytteprinsipp: Slow Action Switch , Tykkelse: 190 mm , Brukskategori: 15-AC/-13-DC