ELOBAU ZSR1220R Sikkerhetslås, Dørlås Med Forrigling

Vare: CL7NAB Modell: ZSR1220R
10 581 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInterlock
Aktiveringskraft35 N
Aktiveringsfrekvens1200 1/t
Tiltrekningskraft30 N
Ekstra opplåsingsenhet til stedeJa
Lukket kretsprinsippJa
Betinget kortslutningsstrøm100A
TilkoblingstypeKabelkjertel
Koblingsstørrelse3 x M20 x 1.5
KontaktmaterialeSølvlegering (blitzbelagt)
Konv. Termisk kontinuerlig strøm4A
Grad av forurensning3
Nødfrigjøring til stedeNei
Nødoppheving til stedeNei
BoligfargeSort hus / gult lokk
Housing MaterialGlassfiberarmert termoplast
Fordypningsdybde24.5 mm
InstallasjonVilkårlig
IP RatingIP67
låsekraft2000N, 2500N
Magnets driftsspenning24V AC / 600
Maks. Tilkobling Tverrsnitt1.5 kvm
Maks. Driftshastighet20 m / min.
Maks. Driftstemperatur50 grader C
Maks. Lagringstemp.50 grader C
Min. Tilkobling Tverrsnitt0.34 kvm
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Min. Lagringstemp.-20 grader C
Min. Byttestrøm1A
Min. Byttespenning24V AC / 600
MonteringstypeSkru
Antall forriglinger Beskyttelseslås2
Antall NO-dørposisjoner1
Antall NO Guard Locking1
Overkjørt Maks.5 mm
Strømforbruk8W
Oppstartstid Ed1
Nominell impulsmotstandsspenning2500V
Nominell isolasjonsspenning250V
Retention Force20 N
Service liv1000000
Størrelse42 mm x 40 mm x 190 mm
BytteprinsippSlow Action Switch
Utnyttelseskategori15-AC/-13-DC

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringsfrekvensKontaktmaterialeBoligfargelåsekraftAntall forriglinger BeskyttelseslåsStrømforbrukStørrelsePris
ELOBAU ZSR1121R Sikkerhetslås, Dørlås med sperre | CL7MYD ZSR1121R1200 1/tSølvlegeringSort hus / gult lokk2000N, 2500N28W-10 581 NOK
RFQ
ELOBAU ZMR1030V Forrigling med beskyttelseslås Sikkerhetslåseenhet | CL7NCX ZMR1030V1200 1/HzSølvlegering forgyltSølvhus/ Gult deksel2000N, 1500N16W37.5 mm x 79 mm x 96 mm10 742 NOK
RFQ
ELOBAU ZMR1120V Forrigling med beskyttelseslås Sikkerhetslåseenhet | CL7NDZ ZMR1120V-------10 742 NOK
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Forrigling med beskyttelseslås Sikkerhetslåseenhet | CL7NKF ZDA1121R-------18 414 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU ZSR1220R Sikkerhetslås, Dørlås Med Forrigling
10 581 NOK / enhet