AUTOQUIP 35-serien dobbelt lang sakseløftebord


filtre
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
A
S35-024-0096-EWDL
1.574 "48 "32 sek.9600 kg98 "72 "74 "
RFQ
B
S35-024-0040-DL
1.574 "24 "16 sek.4000 lbs.98 "48 "74 "
RFQ
B
S35-024-0064-DL
1.574 "24 "22 sek.6400 kg98 "48 "74 "
RFQ
B
S35-024-0096-DL
1.574 "24 "32 sek.9600 kg98 "48 "74 "
RFQ
A
S35-024-0064-EWDL
1.574 "48 "32 sek.6400 kg98 "72 "74 "
RFQ
B
S35-036-0040-DL
1.598 "24 "24 sek.4000 lbs.122 "48 "98 "
RFQ
B
S35-036-0064-DL
1.598 "24 "34 sek.6400 kg122 "48 "98 "
RFQ
A
S35-024-0040-EWDL
1.574 "48 "32 sek.4000 lbs.98 "72 "74 "
RFQ
B
S35-048-0040-DL
1.5130 "24 "32 sek.4000 lbs.162 "48 "130 "
RFQ
A
S35-048-0064-EWDL
5130 "48 "33 sek.6400 kg162 "72 "130 "
RFQ
A
S35-036-0064-EWDL
598 "48 "25 sek.6400 kg122 "72 "98 "
RFQ
A
S35-036-0096-EWDL
598 "48 "25 sek.9600 kg122 "72 "98 "
RFQ
A
S35-036-0128-EWDL
598 "48 "35 sek.12800 kg122 "72 "98 "
RFQ
A
S35-048-0040-EWDL
5130 "48 "33 sek.4000 lbs.162 "72 "130 "
RFQ
B
S35-060-0240-DL
5182 "32 "72 sek.24000 lbs.212 "60 "182 "
RFQ
A
S35-048-0096-EWDL
5130 "48 "33 sek.9600 kg162 "72 "130 "
RFQ
A
S35-048-0128-EWDL
5130 "48 "45 sek.12800 kg162 "72 "130 "
RFQ
A
S35-060-0040-EWDL
5176 "58 "44 sek.4000 lbs.206 "84 "176 "
RFQ
A
S35-036-0040-EWDL
598 "48 "25 sek.4000 lbs.122 "72 "98 "
RFQ
A
S35-060-0096-EWDL
5176 "58 "44 sek.9600 kg206 "84 "176 "
RFQ
A
S35-060-0128-EWDL
5182 "61 "46 sek.12800 kg212 "90 "182 "
RFQ
A
S35-060-0160-EWDL
5182 "61 "46 sek.16000 kg212 "90 "182 "
RFQ
A
S35-060-0064-EWDL
5176 "58 "44 sek.6400 kg206 "84 "176 "
RFQ
B
S35-060-0192-DL
5182 "32 "72 sek.19200 kg212 "60 "182 "
RFQ
A
S35-024-0128-EWDL
574 "48 "22 sek.12800 kg98 "72 "74 "
RFQ
A
S35-060-0240-EWDL
5182 "61 "72 sek.24000 lbs.212 "90 "182 "
RFQ
B
S35-060-0160-DL
5182 "32 "46 sek.16000 kg212 "60 "182 "
RFQ
B
S35-060-0128-DL
5182 "32 "46 sek.12800 kg212 "60 "182 "
RFQ
B
S35-060-0096-DL
5176 "32 "44 sek.9600 kg206 "60 "176 "
RFQ
B
S35-060-0064-DL
5176 "32 "44 sek.6400 kg206 "60 "176 "
RFQ
B
S35-060-0040-DL
5176 "32 "22 sek.4000 lbs.206 "60 "176 "
RFQ
B
S35-048-0128-DL
5130 "24 "45 sek.12000 lbs.162 "48 "130 "
RFQ
B
S35-048-0096-DL
5130 "24 "33 sek.9600 kg162 "48 "130 "
RFQ
B
S35-048-0064-DL
5130 "24 "22 sek.6400 kg162 "48 "130 "
RFQ
B
S35-036-0128-DL
598 "24 "35 sek.12800 kg122 "48 "98 "
RFQ
B
S35-036-0096-DL
598 "24 "25 sek.9600 kg122 "48 "98 "
RFQ
B
S35-024-0128-DL
574 "24 "22 sek.12800 kg98 "48 "74 "
RFQ
A
S35-060-0192-EWDL
5182 "61 "72 sek.19200 kg212 "90 "182 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?