AUTOQUIP S35-060-0160-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 72 tommers høyde, 16000 lbs Kapasitet | CG6BMB

AUTOQUIP S35-060-0160-DL sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 72 tommers høyde, 16000 lbs Kapasitet

Vare: CG6BMB Modell: S35-060-0160-DL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde182 "
Base bredde32 "
Lastekapasitet16000 kg
Senket høyde12 "
Maks. Plattform Lengde212 "
Maks. Plattformbredde60 "
Min. Plattform Lengde182 "
Min. Plattformbredde32 "
Motor HP5
Antall sylindere4
Hevet høyde72 "
Tid46 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-024-0040-DL Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BLJ S35-024-0040-DL1.574 "24 "16 sek.4000 lbs.98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0064-DL Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 6400 lbs Kapasitet | CG6BLK S35-024-0064-DL1.574 "24 "22 sek.6400 kg98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0096-DL Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 9600 lbs Kapasitet | CG6BLL S35-024-0096-DL1.574 "24 "32 sek.9600 kg98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0128-DL Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 7.25-31.25 tommers høyde | CG6BLM S35-024-0128-DL574 "24 "22 sek.12800 kg98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-DL Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BLN S35-036-0040-DL1.598 "24 "24 sek.4000 lbs.122 "48 "98 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0064-DL Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 6400 lbs Kapasitet | CG6BLP S35-036-0064-DL1.598 "24 "34 sek.6400 kg122 "48 "98 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0096-DL Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 9600 lbs Kapasitet | CG6BLQ S35-036-0096-DL598 "24 "25 sek.9600 kg122 "48 "98 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0160-DL sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 72 tommers høyde, 16000 lbs Kapasitet