ELOBAU ZSR1121R Sikkerhetslås, Dørlås Med Forrigling

Vare: CL7MYD Modell: ZSR1121R
10 581 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInterlock
Aktiveringskraft35 N
Aktiveringsfrekvens1200 1/t
Tiltrekningskraft30 N
bredde40 mm
Betinget kortslutningsstrøm100A
Kontakt Fullførgull~~POS=TRUNC belagt~~POS=HEADCOMP
KontaktmaterialeSølvlegering
Grad av forurensning3
Høyde42mm
BoligfargeSort hus / gult lokk
Housing MaterialGlassfiberarmert termoplast
Fordypningsdybde24.5 mm
InstallasjonVilkårlig
IP RatingIP67
låsekraft2000N, 2500N
Maks. Tilkobling Tverrsnitt1.5 kvm
Maks. Driftshastighet20 m / min.
Maks. Driftstemperatur50 grader C
Maks. Overkjørt5 mm
Min. Tilkobling Tverrsnitt0.34 kvm
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Min. Byttestrøm1A
Min. Byttespenning24V AC / 600
Misjonstid i år20 år.
MonteringstypeSkru
nr. NC-dørposisjon1
Antall forriglinger Beskyttelseslås2
Antall NO-dørposisjoner1
Strømforbruk8W
Oppstartstid Ed1
Nominell impulsmotstandsspenning2500V
Nominell isolasjonsspenning250V
Retention Force20 N
Service liv1000000
BytteprinsippSlow Action Switch
Tykkelse190 mm
Utnyttelseskategori15-AC/-13-DC

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringsfrekvensKontaktmaterialeBoligfargelåsekraftAntall forriglinger BeskyttelseslåsStrømforbrukStørrelsePris
ELOBAU ZSR1220R Sikkerhetslås, Dørlås med sperre | CL7NAB ZSR1220R1200 1/tSølvlegering (blitzbelagt)Sort hus / gult lokk2000N, 2500N28W42 mm x 40 mm x 190 mm10 581 NOK
RFQ
ELOBAU ZMR1030V Forrigling med beskyttelseslås Sikkerhetslåseenhet | CL7NCX ZMR1030V1200 1/HzSølvlegering forgyltSølvhus/ Gult deksel2000N, 1500N16W37.5 mm x 79 mm x 96 mm10 742 NOK
RFQ
ELOBAU ZMR1120V Forrigling med beskyttelseslås Sikkerhetslåseenhet | CL7NDZ ZMR1120V-------10 742 NOK
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Forrigling med beskyttelseslås Sikkerhetslåseenhet | CL7NKF ZDA1121R-------18 414 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU ZSR1121R Sikkerhetslås, Dørlås Med Forrigling
10 581 NOK / enhet