YG-1 TOOL COMPANY High Speed ​​Steel End Mills


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Bright , Karakter: Generelt formål , Materiale: High Speed ​​Steel
StilModellHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
01071
30 Degrees1"E103023"1 / 2 "226NOK
B
07087
30 Degrees1.625 "E103943.75 "5 / 8 "360NOK
C
05071
30 Degrees2"E103444"1 / 2 "309NOK
D
13039
30 Degrees3 / 8 "E105343 1 / 16 "3 / 8 "232NOK
E
04051
30 Degrees3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "140NOK
F
11039
30 Degrees3 / 8 "E105023 1 / 16 "3 / 8 "207NOK
D
13047
30 Degrees5 / 8 "E105343.375 "3 / 8 "230NOK
E
04071
30 Degrees1.25 "E103143.25 "1 / 2 "223NOK
E
04055
30 Degrees3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "138NOK
D
13055
30 Degrees3 / 4 "E105343.5 "3 / 8 "230NOK
F
11047
30 Degrees1 / 2 "E105023.125 "3 / 8 "206NOK
A
01043
30 Degrees7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "144NOK
D
13043
30 Degrees1 / 2 "E105343.25 "3 / 8 "230NOK
A
01041
30 Degrees7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "146NOK
E
04047
30 Degrees5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "144NOK
D
13063
30 Degrees1"E105344.125 "1 / 2 "340NOK
D
13071
30 Degrees1"E105344.125 "1 / 2 "339NOK
E
04043
30 Degrees1 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "144NOK
G
50006
39 Degrees3 / 16 "E100322.25 "3 / 16 "181NOK
G
50010
39 Degrees9 / 32 "E100322.25 "3 / 16 "192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?