Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Hss endefres Enkel 1/2 x 1/2 x 1 x 3 Tommer | AG3QQN 33TR40

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Hss endefres Enkel 1/2 x 1/2 x 1 x 3 tommer

På lager
Vare: AG3QQN Modell: 01071Kryssref.: 33TR40
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Steel End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerE1030
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01041 Høyhastighetstål endefres Enkel 5/32in. Diameter | AG3QQL 33TR38 0104130 Degrees7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "146NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01043 Høyhastighets stålendefres Enkel 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5/16 tommer | AG3QQM 33TR39 0104330 Degrees7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "144NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 04043 Høyhastighets stålendefres Enkel 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3/8 tommer | AG3QQP 33TR41 0404330 Degrees1 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "144NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 04047 Høyhastighets stålendefres Enkel 1/4 tomme diameter | AG3QQQ 33TR42 0404730 Degrees5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "144NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 04051 Høyhastighets stålendefres Enkel 5/16 tommers diameter | AG3QQR 33TR43 0405130 Degrees3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "140NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 04055 Høyhastighets stålendefres Enkel 3/8 tommers diameter | AG3QQT 33TR44 0405530 Degrees3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "138NOK
YG-1 TOOL COMPANY 04071 Hss End Mill Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1/4 x 3-1/4 Tommer | AG3QQU 33TR45 0407130 Degrees1.25 "E103143.25 "1 / 2 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Hss endefres Enkel 1/2 x 1/2 x 1 x 3 tommer
226NOK / enhet