SCHNEIDER ELECTRIC Varsellys, LED, 24VAC eller 24 til 48VDC


filtre
Nåværende tegning: 1300mA AC / 850mA DC , Diameter: 2.75 " , blinker per minutt: 60 , Høyde: 5.5 " , Husmateriale: Glassforsterket polyamid , Lampelevetid: 50,000 hr. , Lampetype: LED , Linsedesign: Skru på Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 7W , Montering: overflaten , Driftstemperatur: -40 til 158 grader F , Strømkilde: 24VAC eller 24 til 48VDC , Vurdering: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Spenning: 24VAC / 24 til 48VDC
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
XVBL4B6
Blå3 681 NOK
B
XVBL4B3
Grønn3 503 NOK
C
XVBL4B5
oransje3 130 NOK
D
XVBL4B4
Rød3 004 NOK
E
XVBL4B8
Gul2 970 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?