WATTS N240-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Utløpskapasitet: 4059000 XNUMX btuh , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 113 psi , Mfr. Serie: N240 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Rustfritt stål , Termostatsondelengde: 6"
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
N240X 150-210 1
1"210 ° F1"150 psi6 047 NOK
B
N240X-075/210 1
1"210 grader F1"75 psi12 890 NOK
B
N240X9 75-210 1
1"210 grader F1"75 psi14 498 NOK
C
N241X 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "75 psi17 345 NOK
C
N241X8 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "150 psi15 024 NOK

N240-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

Watts N240-seriens automatiske tilbakestillingstemperatur- og trykkavlastningsventiler gir pålitelig og automatisk beskyttelse for varmtvannstanker og varmtvannsberedere i kommersielle applikasjoner. Disse ventilene har manipulasjonssikre panserskruer som forhindrer uautoriserte justeringer eller tukling. De har en automatisk tilbakestillingsfunksjon som forhindrer for høy temperatur eller trykkoppbygging i varmtvannsberederen eller lagertanken. Disse Watts N240-seriens ventiler har termostatrør i rustfritt stål for å forhindre korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?