Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS N241X8 100-210 1 1/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BQ3UTE 0318860

WATTS N241X8 100-210 1 1/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BQ3UTE Modell: N241X8 100-210 1 1/4Kryss Ref: 0318860

Få tak i det Mai 20, mandag
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
15 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieN240
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS N240X 150-210 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 tomme størrelse, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 grader F1"150 psi6 047 NOK
WATTS N240X-075/210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 grader F1"75 psi12 890 NOK
WATTS N241X 75-210 1 1/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme størrelse, 75 psi avlastningstrykk | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "75 psi17 345 NOK
WATTS N240X9 75-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 grader F1"75 psi14 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS N241X8 100-210 1 1/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk
15 024 NOK / enhet