Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS N240X9 75-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BQ4FBR 0315151

WATTS N240X9 75-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BQ4FBR Modell: N240X9 75-210 1Kryss Ref: 0315151
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
14 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieN240
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers inntak, 75 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS N240X 150-210 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 tomme størrelse, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 grader F1"150 psi6 047 NOK
WATTS N240X-075/210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 grader F1"75 psi12 890 NOK
WATTS N241X 75-210 1 1/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme størrelse, 75 psi avlastningstrykk | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "75 psi17 345 NOK
WATTS N241X8 100-210 1 1/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "150 psi15 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS N240X9 75-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk
14 498 NOK / enhet