EATON FAZ-seriens tilleggsbeskyttere, IEC-stil


Eaton FAZ-seriens tilleggsbeskyttere er ideelle for beskyttelse av kontrollkretser, grenkretser og utstyr mot kortslutning, overbelastning og jordfeil. De er egnet for industrielle og kommersielle bruksområder der det oppleves moderate nivåer av innstrømningsstrøm.

filtre
Dybde: 72.6mm , Lengde: 84.7mm , Maks. Ledningsstørrelse: 4AWG , Min. Ledningsstørrelse: 18AWG , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellAC-spenningsvurderingampsKurvetypeDC-spenningsvurderingAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
FAZ-D2 / 1-SP
277 VAC2D48 VDC117.7mm1 337 NOK
A
FAZ-C1 / 1-SP
277 VAC1C48 VDC117.7mm1 378 NOK
A
FAZ-B2 / 1-SP
277 VAC2B48 VDC117.7mm1 155 NOK
A
FAZ-B3 / 1-SP
277 VAC3B48 VDC117.7mm1 120 NOK
A
FAZ-D4 / 1-SP
277 VAC4D48 VDC117.7mm885NOK
A
FAZ-D3 / 1-SP
277 VAC3D48 VDC117.7mm1 230 NOK
A
FAZ-C40 / 1-SP
277 VAC40C48 VDC117.7mm1 366 NOK
A
FAZ-C4 / 1-SP
277 VAC4C48 VDC117.7mm1 068 NOK
A
FAZ-C32 / 1-SP
277 VAC32C48 VDC117.7mm1 107 NOK
A
FAZ-C10 / 1-SP
277 VAC10C48 VDC117.7mm1 073 NOK
A
FAZ-C20 / 1-SP
277 VAC20C48 VDC117.7mm986NOK
A
FAZ-C25 / 1-SP
277 VAC25C48 VDC117.7mm884NOK
A
FAZ-C5 / 1-SP
277 VAC5C48 VDC117.7mm1 378 NOK
A
FAZ-C2 / 1-SP
277 VAC2C48 VDC117.7mm966NOK
A
FAZ-B40 / 1-SP
277 VAC40B48 VDC117.7mm1 384 NOK
A
FAZ-D8 / 1-SP
277 VAC8D48 VDC117.7mm1 107 NOK
A
FAZ-B15 / 1-SP
277 VAC15B48 VDC117.7mm1 107 NOK
A
FAZ-C13 / 1-SP
277 VAC13C48 VDC117.7mm1 129 NOK
A
FAZ-B13 / 1-SP
277 VAC13B48 VDC117.7mm943NOK
A
FAZ-B6 / 1-SP
277 VAC6B48 VDC117.7mm1 265 NOK
A
FAZ-B4 / 1-SP
277 VAC4B48 VDC117.7mm1 521 NOK
A
FAZ-B25 / 1-SP
277 VAC25B48 VDC117.7mm1 073 NOK
A
FAZ-B32 / 1-SP
277 VAC32B48 VDC117.7mm951NOK
A
FAZ-C3 / 1-SP
277 VAC3C48 VDC117.7mm1 296 NOK
A
FAZ-C6 / 1-SP
277 VAC6C48 VDC117.7mm955NOK
A
FAZ-C8 / 1-SP
277 VAC8C48 VDC117.7mm1 129 NOK
A
FAZ-D6 / 1-SP
277 VAC6D48 VDC117.7mm1 155 NOK
A
FAZ-C15 / 1-SP
277 VAC15C48 VDC117.7mm1 196 NOK
A
FAZ-C16 / 1-SP
277 VAC16C48 VDC117.7mm1 129 NOK
A
FAZ-B1 / 1-SP
277 VAC1B48 VDC117.7mm1 087 NOK
A
FAZ-B8 / 1-SP
277 VAC8B48 VDC117.7mm951NOK
A
FAZ-D25 / 1-SP
277 VAC25D48 VDC117.7mm1 069 NOK
A
FAZ-D16 / 1-SP
277 VAC16D48 VDC117.7mm1 073 NOK
A
FAZ-B5 / 1-SP
277 VAC5B48 VDC117.7mm1 124 NOK
A
FAZ-B10 / 1-SP
277 VAC10B48 VDC117.7mm804NOK
A
FAZ-B16 / 1-SP
277 VAC16B48 VDC117.7mm1 069 NOK
A
FAZ-B20 / 1-SP
277 VAC20B48 VDC117.7mm1 166 NOK
A
FAZ-C50 / 1-SP
277 VAC50C48 VDC117.7mm1 565 NOK
A
FAZ-C63 / 1-SP
277 VAC63C48 VDC117.7mm1 680 NOK
A
FAZ-D40 / 1-SP
277 VAC40D48 VDC117.7mm1 292 NOK
A
FAZ-D5 / 1-SP
277 VAC5D48 VDC117.7mm1 124 NOK
A
FAZ-D10 / 1-SP
277 VAC10D48 VDC117.7mm1 162 NOK
A
FAZ-D13 / 1-SP
277 VAC13D48 VDC117.7mm1 222 NOK
A
FAZ-D15 / 1-SP
277 VAC15D48 VDC117.7mm1 018 NOK
A
FAZ-D1 / 1-SP
277 VAC1D48 VDC117.7mm1 337 NOK
A
FAZ-D20 / 1-SP
277 VAC20D48 VDC117.7mm1 073 NOK
A
FAZ-D32 / 1-SP
277 VAC32D48 VDC117.7mm1 069 NOK
B
FAZ-D25 / 2
277 / 480 VAC25D96 VDC236mm2 401 NOK
B
FAZ-D13 / 2
277 / 480 VAC13D96 VDC236mm2 401 NOK
B
FAZ-D15 / 2
277 / 480 VAC15D96 VDC236mm2 531 NOK
B
FAZ-D16 / 2
277 / 480 VAC16D96 VDC236mm2 401 NOK
B
FAZ-C40 / 2
277 / 480 VAC40C96 VDC236mm2 812 NOK
B
FAZ-C63 / 2
277 / 480 VAC63C96 VDC236mm2 668 NOK
B
FAZ-C4 / 2
277 / 480 VAC4C96 VDC236mm1 981 NOK
B
FAZ-C20 / 2
277 / 480 VAC20C96 VDC236mm2 418 NOK
C
FAZ-C1 / 3
277 / 480 VAC1C96 VDC354mm3 166 NOK
B
FAZ-C3 / 2
277 / 480 VAC3C96 VDC236mm2 202 NOK
B
FAZ-D40 / 2
277 / 480 VAC40D96 VDC236mm2 202 NOK
C
FAZ-D40 / 3
277 / 480 VAC40D96 VDC354mm3 766 NOK
C
FAZ-D50 / 3
277 / 480 VAC50D96 VDC354mm7 272 NOK
C
FAZ-D32 / 3
277 / 480 VAC32D96 VDC354mm3 517 NOK

Egenskaper

  • Eaton FAZ-seriens tilleggsbeskyttere har bakhåndsbeskyttelse (IP20) for å unngå utilsiktet kontakt med strømførende deler.
  • De er utstyrt med fargekodede indikatorer for å gi sanntidsstatus for enkel feilsøking.
  • Disse tilleggsbeskytterne har DIN-skinne for å spare plass ved montering i elektriske paneler.
  • De kommer med captive posidrive-terminalskruer for å sikre en mer pålitelig forbindelse mellom ledningene og MCCB-terminalene.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • IEC
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke stolpekonfigurasjoner tilbyr Eaton FAZ-seriens tilleggsbeskyttere?

Disse beskytterne tilbys i 1, 2 og 3 polet konfigurasjoner.

Hvordan kan vi identifisere tilleggsbeskyttere i Eaton FAZ-serien?

Disse tilleggsbryterne er trykt foran enheten for rask identifikasjon.

Hva er spenningsklassen til tilleggsbeskyttere?

96VDC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?