Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 Varsellys LED Rød 24VAC eller 24-48VDC | AJ2JKU 6KX77

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 Varsellys LED Rød 24VAC eller 24-48VDC

På lager
Vare: AJ2JKU Modell: XVBL4B4Kryssreferanse: 6KX77

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Lys
FARGERød
Nåværende tegnet1300mA AC / 850mA DC
Diameter2.75 "
Blinker per minutt60
Høyde5.5 "
Housing MaterialGlassforsterket polyamid
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignSkru på Dome
Lens Materialpolykarbonat
light Output7W
Monteringoverflaten
Drifts Temp.-40 til 158 grader F
Strømkilde24VAC eller 24 til 48VDC
VurderingIP65, NEMA 1, 4X, 12
Spenning24VAC / 24 til 48VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B3 Varsellys LED Grønn 24VAC/24-48VDC | AJ2JKT 6KX76 XVBL4B3Grønn3 503 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Varsellys LED Oransje 24VAC/24-48VDC | AJ2JKV 6KX78 XVBL4B5oransje3 130 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 Varsellys LED Blå 24VAC eller 24-48VDC | AJ2JKW 6KX79 XVBL4B6Blå3 681 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 Varsellys LED Gul 24VAC/24-48VDC | AJ2JKX 6KX81 XVBL4B8Gul2 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 Varsellys LED Rød 24VAC eller 24-48VDC
3 004 NOK / enhet