WESTWARD 5TCV3 fettpumpe 400 Lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AE6JNQ

WESTWARD 5TCV3 fettpumpe 400 lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold

På lager
Vare: AE6JNQ Modell: 5TCV3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpe
Luftinntak1/4 "FNPT
Luftmotorstørrelse2.5 "
Forbruk @ 100 PSI4.3 cfm
Passer til beholderstørrelse400 lb./55 gal. Tromme
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde10ft.
MaterialeStål
Maks. Press5800 psi
Pumpeforhold50:1
Volum per minutt1.76 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.5535
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8413500090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseSlangelengdeSakMaterialeMaks. PressPris
WESTWARD 29FW98 Fettpumpe 35 Lb./5 gallon spann 50:1 pumpeforhold | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Spann7ft.Smør pumpen med pistolenMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi16 740 NOK
WESTWARD 29FX01 fettpumpe 400 Lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tromme7ft.FettpumpeMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink7500 psi20 943 NOK
WESTWARD 3APE8 fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 50:1 Pumpeforhold | AC8JHE 3APE81/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7ft.Smør pumpen med pistolen-5750 psi10 180 NOK
WESTWARD 3APE9 fettpumpe 120 Lb./16 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AC8JHF 3APE91/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tromme7ft.Smør pumpen med pistolen-5750 psi11 114 NOK
WESTWARD 5NUE3 fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 50:1 Pumpeforhold | AE4XQN 5NO31 / 4 "PT25 til 50 lb. Beholder7ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi17 503 NOK
WESTWARD 5NUE5 fettpumpe 400 Lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AE4XQQ 5NO51 / 4 "PT400 lb./55 gal. Tromme7ft.Smør pumpen med pistolenStål, messing, aluminium og polyuretan7500 psi19 074 NOK
WESTWARD 5TCV2 fettpumpe 120 Lb./16 gallon trommel 50:1 pumpeforhold | AE6JNP 5TCV21/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tromme13ft.Bærbar fettpumpe med pistolStål5800 psi20 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TCV3 fettpumpe 400 lb./55 gallon trommel 50:1 pumpeforhold
21 840 NOK / enhet