WESTWARD Justerbare håndrømmesett


Vestover justerbare håndrømmesett brukes i produksjons-, bil- og trebearbeidingsindustrien. Disse justerbare håndrømmesettene er ideelle for å forstørre og etterbehandle hull i metall, tre og andre materialer.

filtre
Blade Type: Rett , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: High Speed ​​Steel , Shank: Rett , Skafttype: Rett
StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
4LGU2
33/8 "til 15/32"842NOK
B
4LGU3
815/32" to 1-1/16"2 708 NOK
C
4LGU4
1115/32" to 1-1/2"4 698 NOK
D
4LGU5
163/8" to 2-7/32"8 110 NOK

Egenskaper

  • Vestover justerbare håndrømmesett har en svart oksidfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De er laget av høyhastighetsstål for å motstå slitasje og varierende temperatur uten å påvirke ytelsen.
  • Disse justerbare håndrømmesettene tilbyr brøktommers måletype og har et rett skaft for enkel innføring i verktøyholdere og redusert glidning.
  • De har videre et rett blad som gir nøyaktig hullskjæring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en rett skaft og en justerbar håndrømmer med konisk skaft?

Den justerbare håndrømmeren med rett skaft har et sylindrisk skaft som forblir konstant i diameter, mens en justerbar håndrømmer med konisk skaft har et gradvis avsmalnende skaft som kan passe inn i koniske borchucker.

Hvordan vedlikeholder jeg disse justerbare håndrømmesettene?

  • Hold rømmene rene og fri for rusk.
  • Oppbevar dem på et tørt sted for å forhindre rust og korrosjon.
  • Bruk skjæreolje eller kjølevæske når du rømmer for å redusere slitasje.
  • Slip rømmene etter behov med en slipestein eller annet passende verktøy.
  • Unngå å bruke overdreven kraft eller trykk når du rømmer for å unngå skade på verktøyet.

Hvordan installerer jeg disse vestover justerbare håndrømmesettene?

  • Velg riktig størrelse på reamer for jobben.
  • Sett rømmeren inn i chucken på en håndbor eller dreiebenk.
  • Juster størrelsen på rømmen med justeringsskruene.
  • Påfør en skjæreolje eller kjølevæske på arbeidsstykket.
  • Roter sakte og forsiktig opprømmeren og trykk lett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?