Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LGU3 justerbart håndrømmesett Høyhastighetsstål 8 deler | AD8PGE

WESTWARD 4LGU3 Justerbart håndrømmesett Høyhastighetsstål 8 stk

På lager
Vare: AD8PGE Modell: 4LGU3
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
2 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart håndrømmesett
BladetypeRett
FinishSvart oksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker8
ShankRett
Skaft TypeRett
Størrelser inkludert15/32" to 1-1/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8207600035
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Westward 4LGU3 er et justerbart håndrømmesett som inneholder åtte stykker høyhastighets stålblader i størrelse fra 15/32 tommer til 17/16 tommer.
    • Disse justerbare håndrømmerne er herdede presisjonsverktøy med svart oksid-finish og kommer med en oppbevaringsboks av tre.

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris
WESTWARD 4LGU2 justerbart håndrømmesett høyhastighetsstål 3 deler | AD8PGD 4LGU233/8 "til 15/32"842NOK
WESTWARD 4LGU4 Justerbar håndrømmesett Høyhastighetsstål 11 deler | AD8PGF 4LGU41115/32" to 1-1/2"4 698 NOK
WESTWARD 4LGU5 justerbart håndrømmesett høyhastighetsstål 16 deler | AD8PGG 4LGU5163/8" to 2-7/32"8 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LGU3 Justerbart håndrømmesett Høyhastighetsstål 8 stk
2 708 NOK / enhet