HANSEN Hydraulisk hurtigkobling, forzinket stål, 3/4 "


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Forzinket stål , Kroppsstørrelse: 3 / 4 " , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Fjern Chromate , Strømningshastighet: 26 gpm , Låsemekanisme: Standard ermelås , Maks. Press: 5075 psi , Driftstemp. Område: -4 grader til 212 grader F , Tetning: Buna N , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Buna N , Temp. Område: -4 til 212 F. , Trådstørrelse: 3/4 "-14 , Ventildesign: Tubular
StilModellSakParker-utvekslingtypenPris (eks. mva)
A
19FFS75
Hydraulisk koblingshusFEM751-12FPFlat ansikt, kvinne2 996 NOK
B
19FFP75
Hydraulisk koblingsnippelFEM752-12FPFlat ansikt, mann1 812 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?