SQUARE D Snap Action-brytere


filtre
Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Gjeldende vurdering: 15A , Høyde: 0.828 " , Monteringsdimensjon: 2.1 "sentre , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Terminal Type: Skru , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellType aktuatorAktuatorlengdeDybdeDifferensiell reiseHousing MaterialMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reisePris (eks. mva)
A
9007AP321
Panelmontert rullestempel2.5 "1.03 "0.046 "Gjenget hals med nøtter0.15 "20.00 oz.-2 307 NOK
B
9007AB21
Stiv rullespak2.5 "1.1 "0.078 "Fenol0.156 "8.00 oz.0.062 "1 514 NOK
C
9007AB41
Stiv rullespak (uten sidemonteringsbrakett)1.65 "1.03 "0.078 "Plast0.16 "8.00 oz.0.06 "1 724 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?