Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007AB41 Industribryter 15A 1 NO 1 NC Rullespak | AG7EPU 6HHD5

SQUARE D 9007AB41 Industribryter 15A 1 NO 1 NC Rullespak

På lager
Vare: AG7EPU Modell: 9007AB41Kryssref: 6HHD5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell snapbryter
Aktuatorlengde1.65 "
Kontakt skjema1NO / 1NC
Karakter15A
Dybde1.03 "
Differensiell reise0.078 "
Høyde0.828 "
Housing MaterialPlast
Lengde2.5 "
Maks. Forreise0.16 "
Monteringsdimensjon2.1 "sentre
Driftsstyrke8.00 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise0.06 "
TerminaltypeSkru
Type aktuatorStiv rullespak (uten sidemonteringsbrakett)
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509040

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorAktuatorlengdeDybdeDifferensiell reiseHousing MaterialMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reisePris
SQUARE D 9007AB21 Indstrl Switch 15A 1NO 1NC stiv rullespak | AF9FWC 2EF30 9007AB21Stiv rullespak2.5 "1.1 "0.078 "Fenol0.156 "8.00 oz.0.062 "1 374 NOK
SQUARE D 9007AP321 Industribryter 15A NO NC Panelmontert rullestempel | AG7EPV 6HHD6 9007AP321Panelmontert rullestempel2.5 "1.03 "0.046 "Gjenget hals med nøtter0.15 "20.00 oz.-2 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007AB41 Industribryter 15A 1 NO 1 NC Rullespak
1 724 NOK / enhet