BUSSMANN CIF21 serie britiske og IEC sikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Diameter: 13.8mm , Sikringsstørrelse / gruppe: HRCI-CA , Avbruddsvurdering: 200kA , Lengde: 54.5mm , Mfr. Serie: CIF21 , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringskobling med høy bruddkapasitet , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: BS88 britisk standard sikring , Spenning (AC): 600 VAC
StilModellKroppsstilKarakterPris (eks. mva)
A
10CIF21
Patronblad10A291NOK
B
25CIF21
Sikringer i kassetten25A252NOK
B
6CIF21
Sikringer i kassetten6A229NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?