ANVIL XH 90 grader. Gatealbuer


filtre
Body Material: Formbart jern , Klasse: 300 , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Mettet damptrykk: 300 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0310509203
1000 psi @ 150 grader F3"3 750 NOK
A
0310508601
1500 psi @ 150 grader F1.5 "954NOK
A
0310508403
1500 psi @ 150 grader F1.25 "826NOK
A
0310508809
1500 psi @ 150 grader F2"1 599 NOK
A
0310508205
2000 psi @ 150 grader F1"601NOK
A
0310507603
2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "354NOK
A
0310507801
2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "385NOK
A
0310508007
2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "517NOK
A
0310507405
2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "280NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?